REF. 3100 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN
Rosca | M4 mm |
---|---|
Material del cuerpo | HSS-Co |
Rosca | M4 mm |
---|---|
Material del cuerpo | HSS-Co |
Diámetro de cola | 4.5 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 3,4 mm |
Material | High Speed Steel-Co |
Ángulo de hélice | 60 ° |
Longitud total | 63 mm |
Tolerancia | h5 |
Entrega estimada (15) días