MACHO MAQUINA HELICOIDAL 5X40 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
MACHO DE ROSCAR UNC - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:864970
Rubix:798943602000
EAN:3660338194061




Resumen técnico
| Roscado | 5 40 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes americanos |
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL 5X40 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
Roscado UNC.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Información técnica
Atributos
| Roscado | 5 40 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes americanos |
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de perforación | 2.65 mm |
| Diámetro de cola | 3.5 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 2.7 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | vaporizado |
| Longitud total | 56 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| N.º de roscas por pulgada | 40 |
| Tolerancia | 2b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días