MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 7/16X20 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
MACHO DE ROSCAR UNF - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:865010
Rubix:798943584000
EAN:3660338194443




Resumen técnico
| Roscado | 7/16 20 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes americanos |
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 7/16X20 HSSE VAP MULTIMATERIAL <<DESCATALOGADO>>
Roscado UNF.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Macho de roscar para orificio no pasante.
Información técnica
Atributos
| Roscado | 7/16 20 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes americanos |
| Con spray refrigerante | no |
| Diámetro de perforación | 9.9 mm |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 6.2 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | vaporizado |
| Longitud total | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 7/16 |
| N.º de roscas por pulgada | 20 |
| Tolerancia | 2b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,89 € Sin IVA
/ unidad
61,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días