Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Maceta (56)
  • Marca

    22 Producto(s) de 56 variante (s):

    Relevancia
    • bahco:3625W-28
    • rubix:798212409000
    • ean:7314150120413
    • Diámetro
      28 mm
    • Longitud
      275 mm
    • Mango
      Madera
    16,19 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:845581
    • rubix:798944607000
    • ean:3660338080265
    • Diámetro
      100 mm
    • Longitud
      295 mm
    • Mango
      Trimaterial
    37,15 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:212A.35
    • rubix:000021235055
    • ean:3148511484609
    • Diámetro
      35 mm
    • Longitud
      305 mm
    • Mango
      mango ergonómico pvc
    80,51 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:862407
    • rubix:798933856000
    • ean:3660338170980
    • Diámetro
      40 mm
    • Longitud
      305 mm
    • Mango
      Acero
    103,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:733698
    • rubix:798933859000
    • ean:3660338017919
    • Diámetro
      32 mm
    • Longitud
      275 mm
    • Mango
      Fresno
    30,84 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:826877
    • rubix:798960767000
    • ean:3660338045356
    • Diámetro
      40 mm
    • Longitud
      305 mm
    • Mango
      Acero
    74,34 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1390 35
    • rubix:798171570000
    • fabricante:013900035
    • ean:8014230044101
    • Diámetro
      22 mm
    • Longitud
      310 mm
    • Mango
      Mango de madera
    42,14 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1391 35
    • rubix:798165244000
    • fabricante:013910135
    • ean:8014230081441
    • Diámetro
      35 mm
    • Longitud
      280 mm
    • Mango
      caucho
    42,66 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:216.50
    • rubix:849220317053
    • ean:3148511489833
    • Diámetro
      50 mm
    • Longitud
      308 mm
    • Mango
      mango ergonómico pvc
    148,52 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:840403
    • rubix:798960764000
    • ean:3660338058721
    • Diámetro
      30 mm
    • Longitud
      290 mm
    • Mango
      Hickory
    41,52 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1391 A/1000
    • rubix:798171574000
    • fabricante:013910210
    • ean:8014230178851
    • Diámetro
      60 mm
    • Longitud
      300 mm
    • Mango
      Goma blanca
    47,35 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:208A.40A
    • rubix:798526947000
    • ean:3148518595360
    • Diámetro
      40 mm
    • Longitud
      323 mm
    • Mango
      Nogal
    37,96 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1392 60
    • rubix:798431334000
    • fabricante:013920060
    • ean:8014230716404
    • Diámetro
      60 mm
    • Longitud
      385 mm
    • Mango
      mango de acero
    122,79 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:1262H.150
    • rubix:798530385000
    • ean:3148517724655
    • Diámetro
      45 mm
    • Longitud
      254 mm
    • Mango
      Nogal
    39,05 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:840406
    • rubix:798960765000
    • ean:3660338058714
    • Diámetro
      30 mm
    • Longitud
      290 mm
    • Mango
      Hickory
    36,94 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1390N 35
    • rubix:798473674000
    • fabricante:013900535
    • ean:8014230716329
    • Diámetro
      35 mm
    • Longitud
      310 mm
    • Mango
      Mango de madera
    42,14 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:845579
    • rubix:798767726000
    • ean:3660338080258
    • Diámetro
      42 mm
    • Longitud
      260 mm
    • Mango
      Fresno
    23,14 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:207A.32CBSLS
    • rubix:798894232000
    • ean:3662424029592
    • Diámetro
      32 mm
    • Mango
      Madera
    66,68 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1380 T1000
    • rubix:798164121000
    • fabricante:013800310
    • ean:8014230469904
    • Longitud
      260 mm
    • Mango
      Mango de madera
    37,98 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:212A.35SLS
    • rubix:798894228000
    • ean:3662424028526
    • Diámetro
      35 mm
    • Longitud
      305 mm
    • Mango
      Ergonomic PVC handle
    100,68 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:208A.40CBA
    • rubix:798500669000
    • ean:3148518595445
    • Diámetro
      40 mm
    • Mango
      Madera
    67,22 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:1380 2000
    • rubix:798164120000
    • fabricante:013800220
    • ean:8014230469881
    • Longitud
      300 mm
    40,06 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h