Referencias
Beta Tools:1380T 1000
Rubix:798164121000
fabricante:013800310
EAN:8014230469904

Documentos
Detalles de producto : 1380T 1000-MAZAS RECTAS EN FIBRA
Maceta mango de fibra
Cualidades
Maceta mango de fibra
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1260,5 g |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 1260.5 g |
| Mango | mango de madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
