Referencias
Beta Tools:M50
Rubix:798161157000
fabricante:024500050
EAN:8014230517049

Documentos
Detalles de producto : M50-TERMOFORMADO SUAVE 8 HERRAMIENTAS
Termoformado suave con surtido de herramientas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x304x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1087 g |
| Número de elementos | 7 |
| Altura | 43 mm |
| Anchura | 304 mm |
| Profundidad | 375 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
