Referencias
Elesa+Ganter:M.643/180 B-M8
Rubix:798578995000
fabricante:37332
EAN:4045525361942



Detalles de producto : M.643/180 B-M8 MANGO
Tirador con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Longitud | 166 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 8 mm |
| Capacidad de carga | 203.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € Sin IVA
/ unidad
6,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
