Referencias
Elesa+Ganter:L.652/80 p-M10x30
Rubix:798579007000
fabricante:32462
EAN:4045525294394



Detalles de producto : L.652/80 P-M10X30 MANGO
Manija con espárrago roscado
Manija con espárrago roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Longitud | 82 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 10 mm |
| Capacidad de carga | 509.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,45 € Sin IVA
/ unidad
5,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días