Referencias
Elesa+Ganter:GN 565-26-128-SW
Rubix:798585763000
fabricante:GN 565-26-128-SW
EAN:4045525294813





Detalles de producto : GN 565-26-128-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Los mangos en U GN 565 están fabricados con perfiles de aluminio extruido. Se caracterizan por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de fabricación (doblado), se pueden suministrar longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Longitud | 128 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,07 € Sin IVA
/ unidad
13,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
128 mm
