DIN 6336-NI-50-M8-E PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA INTERNA
Pomos en estrella, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:DIN 6336-NI-50-M8-E
Rubix:798586079000
fabricante:DIN 6336-NI-50-M8-E
EAN:4045525795884



Detalles de producto : DIN 6336-NI-50-M8-E PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA INTERNA
Perillas de estrella, acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,65 € Sin IVA
/ unidad
22,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días