Referencias
Elesa:ERX.78-p M12x50-C1
Rubix:798577554000
fabricante:234586-C1
EAN:4045525301931



Detalles de producto : ERX.78-P M12X50-C1 MANGO AJUSTABLE
Manillas graduables. Espárrago roscado de acero cincado.
Cualidades
•Absolute electric insulation for the operator
No visible steel parts subject to rust
More comfortable lever release
No visible steel parts subject to rust
More comfortable lever release
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 12 mm |
| Capacidad de carga | 49.97 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
