12253 SAPPH.AQUA-SIL(MX22)500G

SAPPHIRE®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:SAPPHIRE AQUA-SIL 500g
Rubix:730122530034
fabricante:12253
EAN:5024747122530
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 12253 SAPPH.AQUA-SIL(MX22)500G


Grasa de silicona para lubricación de larga duración a temperaturas extremas. Diseñado para la lubricación de rodamientos de baja velocidad, correderas, ejes de ajuste de anchura de ramas estricadoras, juntas tóricas, etcétera. . La grasa tiene una elevada resistencia dieléctrica, es resistente a productos químicos, aceites y gases y puede utilizarse como masa aislante eléctrica y masa de relleno
Grasa de silicona para lubricación de larga duración a temperaturas extremas. Diseñado para la lubricación de rodamientos de baja velocidad, correderas, ejes de ajuste de anchura de ramas estricadoras, juntas tóricas, etcétera. . La grasa tiene una elevada resistencia dieléctrica, es resistente a productos químicos, aceites y gases y puede utilizarse como masa aislante eléctrica y masa de relleno

Cualidades

Grasa de silicona para lubricación de larga duración a temperaturas extremas. Diseñado para la lubricación de rodamientos de baja velocidad, correderas, ejes de ajuste de anchura de ramas estricadoras, juntas tóricas, etcétera. . La grasa tiene una elevada resistencia dieléctrica, es resistente a productos químicos, aceites y gases y puede utilizarse como masa aislante eléctrica y masa de relleno

Aplicaciones

A high temperature, translucent silicone grease approved for use with potable water. Designed for the lubrication of slow speed bearings, slides and similar applications.

Información técnica


Atributos
Embalajeestaño
Basesilicona
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.200 °C
Rangosapphire
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días