MOS2 SUPER LONGT GREASE 100 ML 30565-008 [EX-30565-AB]
Super longterm grease + mos2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:SUPER LONGTERM GREASE
Rubix:798326886000
fabricante:30565-AB
EAN:5412386414046

Documentos
Detalles de producto : MOS2 SUPER LONGT GREASE 100 ML 30565-008 [EX-30565-AB]
Grasa de larga duración con MoS2
Información técnica
Atributos
| Embalaje | tubo 100 ml |
|---|---|
| Capacidad | 96 g |
| Color | negro |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| Rango | smar litowy ep z mos2 |
| Viscosidad | 155 mPa s |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 € Sin IVA
/ unidad
4,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
