LSP111-5A4

LSP, Liquid Dispense Pump

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:LSP111-5A4
Rubix:799244087000
fabricante:LSP111-5A4
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de aceite0.05 cm³
Presión nominal0.1 bar
Tipoliquid dispense pump
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LSP111-5A4


Liquid dispense pump Dispense volume up to 200 µl Repeatability: ±1% Adjustment of dispense volume is possible Shut-off function Self-contained system.

Cualidades

Dispense volume up to 200 µl. Repeatability: ±1%. Adjustment of dispense volume is possible. Shut-off function. Self-contained system.

Información técnica


Atributos
Capacidad de aceite0.05 cm³
Presión nominal0.1 bar
Tipoliquid dispense pump
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.50 °C
Materialpeek (body); epdm (diaphragm/check valve)
Peso0.085 kg
Velocidad máx.120 rpm
Serielsp
Carrera de cilindro3 mm
242,57 € Sin IVA
/ unidad
293,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días