FRESA HUECA HSS D.15,5 X 55 MM M. WELDON
Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 55 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866716
Rubix:799177739000
EAN:3660338208003


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 15.5 mm |
| Profundidad de corte | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA HUECA HSS D.15,5 X 55 MM M. WELDON
Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 55 mm
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 15.5 mm |
| Profundidad de corte | 55 mm |
| Tipo de fijación | weldon |
| Diámetro de fijación | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días