FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4070 - 24X30 MM
REF. 4070 FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:21118
Rubix:798498987000





Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Profundidad de corte | 30 mm |
Detalles de producto : FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4070 - 24X30 MM
Diámetro Mango: 19mm
Dirección Corte Derecha/Izquierda: R
Especial para…: Máquina Electromagnética
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Fundición
Longitud Corte: 30mm
Longitud total: 61.5mm
Material específico Trabajo: Aceros < 1000 N/mm2//Aceros <850 N/mm2//Fundición
Serie: Corta
Tipo Mango: Doble Weldon
Uso: General
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Fresas Huecas
FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4070 - 24,00X30 mm
Cualidades
Uso en aceros de construcción, aceros estándar, aleados y fundición
Apto para trabajos con poca lubricación
Mango con doble weldon
Aplicaciones
Para perforar hierro fundido, acero aleado, construcción/acero al carbono
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Profundidad de corte | 30 mm |
| Material de mecanizado | hierro fundido, acero aleado, construcción/acero al carbono |
| Tipo de fijación | weldon doble |
| Diámetro de fijación | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € Sin IVA
/ unidad
43,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h