FRESA HUECA HSS D.30 X 30 MM M. WELDON
Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 30 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866687
Rubix:799177764000
EAN:3660338207730


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Profundidad de corte | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA HUECA HSS D.30 X 30 MM M. WELDON
Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 30 mm
Weldon shank HSS annular cutter 30 x 30 mm
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Profundidad de corte | 30 mm |
| Tipo de fijación | weldon |
| Diámetro de fijación | 19.05 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,38 € Sin IVA
/ unidad
51,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días