Referencias
Izar cutting tools sal:45277
Rubix:798498903000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Profundidad de corte | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.PMX 3 LABIOS DE 4 REF.6430
Aplicaciones
Finishing
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Profundidad de corte | 11 mm |
| Material de mecanizado | alloys al-mg si;al-mg non-alloyed;austenitic stainless |
| Tipo de fijación | weldon |
| Revestimiento | tialcn |
| Diámetro de fijación | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,15 € Sin IVA
/ unidad
19,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días