Referencias
Izar cutting tools sal:45260
Rubix:798498916000

Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Profundidad de corte | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA CIL.PMX 2 LABIOS DE 20 REF.6420
Aplicaciones
Finishing
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Profundidad de corte | 22 mm |
| Material de mecanizado | al-mg non-alloyed;long chip copper-bronze-brass;short chip copper-bronze-brass;titanium alloys;cast iron;treated / heat-treatable alloyed steel;alloyed steel;carbon steel |
| Tipo de fijación | weldon |
| Revestimiento | tialcn |
| Diámetro de fijación | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,75 € Sin IVA
/ unidad
68,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días