4305 20 GR ADHESIVO INSTANTANEO UV LINEA MEDICA 456621

Adhesivo instantáneo UV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:4305
Rubix:798800979000
fabricante:456621
EAN:0079340369733
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 4305 20 GR ADHESIVO INSTANTANEO UV LINEA MEDICA 456621


LOCTITE 4305 es un adhesivo de cianoacrilato transparente, ligeramente verdoso, que cura por irradiación de baja intensidad en el espectro ultravioleta y visible, con curado secundario por humedad superficial. Ofrece excelentes propiedades para el pegado de plásticos y un curado superficial especialmente rápido; el tiempo de formación de piel es de hasta 5 segundos, la fuerza de la mano se alcanza en 2 segundos. También es adecuado para pegar cerámica y metal.
LOCTITE 4305 es un adhesivo de cianoacrilato transparente, ligeramente verdoso, que cura por irradiación de baja intensidad en el espectro ultravioleta y visible, con curado secundario por humedad superficial. Ofrece excelentes propiedades para el pegado de plásticos y un curado superficial especialmente rápido.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso20 g
Temperatura mín.2 °C
Colorverde
48,81 € Sin IVA
/ unidad
59,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días