Referencias
Loctite:LB 8009
Rubix:740246504023
fabricante:504232
EAN:5010266376073

Documentos
Detalles de producto : 8009 ANTIGR BOTE 454GR(504232)
LOCTITE® LB 8009 es un antigripante libre de metales en base grafito y floruro de calcio, con brocha aplicadora. Proporciona una extraordinaria lubricación a todos los metales incluidos: acero inoxidable, aluminio y metales blandos. Resiste temperaturas extremadamente elevadas hasta +1.315 °C. Su clasificación NLGI es 1.
Antigripante libre de metales, en base grafito y floruro de calcio, con brocha aplicadora. Clasificación NLGI n.º 1.
Cualidades
Antigripante libre de metales, en base grafito y floruro de calcio, con brocha aplicadora. Clasificación NLGI n.º 1.Alta resistencia térmica, hasta +1.315 °C Con brocha aplicadora Extraordinaria lubricación a todos los metales incluidos: acero inoxidable, aluminio y metales blandos
Aplicaciones
Lubricantes industriales, Antigripantes
Información técnica
Atributos
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,72 € Sin IVA
/ unidad
61,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días