LOCTITE 55 HILO TEFLON SELLADOR TUBERIAS 24X50M (483288)
LOCTITE 55
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:55
Rubix:798079358000
fabricante:569931
EAN:5010266373720



Resumen técnico
| Anchura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | hilo de poliamida recubierto (cordón multifilamento) |
Documentos
Detalles de producto : LOCTITE 55 HILO TEFLON SELLADOR TUBERIAS 24X50M (483288)
LOCTITE® 55 está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y plásticas. No necesita tiempo de curado, sella instantáneamente. Especialmente adecuado para aplicaciones en montajes roscados que requieran de un uso inmediato, y puedan necesitar pequeños reajustes antes de su empleo. El producto cuenta con aprobaciones para aplicaciones de gas y agua potable, y está certificado según NSF/ANSI, Standard 61.
Hilo sellador de roscas - sellado instantáneo a baja presión. Permite reajustes fiables de la unión.
Cualidades
- Sellador de uso general para tuberías y conexiones roscadas.
- No cura y sella de forma inmediata ante la presión de trabajo de la tubería
- Sellado rápido, fácil y fiable.
- Aprobado por el instituto británico Water Research Centre (WRC), cumple la norma BS 6920 para agua potable: 0808533
- Homologación DVGW/KTW para gas y agua potable.
- Ensayado conforme a la normativa EN751-2 clase ARp y DIN 30660.
- Certificado según la norma NSF/ANSI, estándar 61.
Aplicaciones
Hilo sellador de roscas - sellado instantáneo a baja presión. Permite reajustes fiables de la unión.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | hilo de poliamida recubierto (cordón multifilamento) |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta selladora |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días