CINTA DOBLE CARA 4970 50MT X 30MM TRANSPARENTE TESAFIX PVC
Cinta de doble cara de film
Ver información técnicaReferencias
Tesa:4970 50M 30MM WHITE
Rubix:799222837000
fabricante:04970-00152-00
EAN:4005800172984

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 4970 50MT X 30MM TRANSPARENTE TESAFIX PVC
Tesa 4970 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.
Cualidades
Alto nivel de adhesión inmediata y tack.
Alta adhesión sobre superficies rugosas.
Adecuado para aplicaciones permanentes.
Alta adhesión sobre superficies rugosas.
Adecuado para aplicaciones permanentes.
Aplicaciones
Montaje de perfiles de plástico y madera.
Montaje de puntos de venta y displays.
Montajes de señales.
Montaje de puntos de venta y displays.
Montajes de señales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22621,09 g |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | pvc film |
| Grosor | 0.225 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,31 € Sin IVA
/ unidad
37,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días