CINTA TEJIDO 4541 50MT X 19MM CRUDO TESABAND

Cinta de tejido conformable

Ver información técnica
Referencias
Tesa:4541 50M 19MM WHITE
Rubix:799047535000
fabricante:04541-00100-00
EAN:4005800008948
brand logo
Resumen técnico
Anchura19 mm
Longitud50 m
Materialtejido sin recubrimiento (soporte), caucho natural (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA TEJIDO 4541 50MT X 19MM CRUDO TESABAND


tesa® 4541 es una cinta adhesiva de tejido conformable y muy resistente a las rasgaduras. Se basa en un tejido de Rayon de trama 145 y un adhesivo de caucho natural. Se puede utiliza en un gran número de aplicaciones. Características: * muy buena adhesión incluso en superficies rugosas o aceitosas * adaptabilidad a superficies irregulares sin hendiduras * se puede escribir sobre ella * muy resistente a la rotura * conformable * disponible en 5 colores: negro, blanco, gris, rojo y marrón

Cualidades

* good adhesion even on rough and oily surfaces
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* Classification according FMVSS 302: *SE / NBR (self-extinguishing / no burn rate)

Aplicaciones

* Cierre manual o automático de cajas pesadas, cubos o bidones * Sellado de rollos de película, cajas o rellenadores * Encintado de cables * Protección de cantos * Refuerzo de lomos de libros * Fijado de clips en tubos de cableado * Refuerzo de material deprotivo * Varias aplicaciones en veterinaria para sujeción de animales.

Información técnica


Atributos
Peso neto14697,29 g
Anchura19 mm
Longitud50 m
Materialtejido sin recubrimiento (soporte), caucho natural (adhesivo)
Grosor0.27 mm
Colorblanco
Tipo de cintacinta de tela o tejido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 Sin IVA
/ unidad
20,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Material

Color

Seleccione variantes (5)