76.21 LLAVE PIPA 6X12 CARAS
76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:76.21
Rubix:798529455000
EAN:3148511209301



Detalles de producto : 76.21 LLAVE PIPA 6X12 CARAS
• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X12 CARAS 21MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 490 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 220x58x30 mm |
| Peso con embalaje | 492 g |
| Apertura | 21 |
| Longitud | 221 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días