2795612 LLAVE DINAMOMETRICA 15-150 NM ET2SKA150
Llave dinamométrica electrónica E-torc2 - ET2SKA
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ET2SKA 150
Rubix:798552277000
fabricante:2795612
EAN:4002805932919


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 150 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 2795612 LLAVE DINAMOMETRICA 15-150 NM ET2SKA150
Control de apriete para par/ángulo de giro:
• óptica, acústica y señal de sensor al alcanzar el valor ajustado / con visualización adicional del proceso de apriete mediante indicación LED
• análisis gráfico mediante software posible.
• pantalla gráfica de alto contraste con retroiluminación. Accionamiento:
• con accionamiento por vástago de 22 y 28 mm respectivamente, accionamiento cuadrado de 1/4" , alojamiento interior rectangular 9x12 y 14x18 mm respectivamente.
• ET2SKA 150 y ET2SKA 300 incl. trinquete insertable de 1/2"
• para lugares de difícil acceso y en casos de limitaciones de espacio.
• herramienta especial bajo pedido. Ligera y cómoda:
• la carcasa de aluminio y el mango de diseño ergonómico permiten un uso sencillo y seguro incluso con pares de apriete elevados.
• la sujeción de la herramienta puede, a partir del ET2SKA 150, girarse 120° con respecto a la carcasa de aluminio. Teclas de función:
• fácil de usar
• puesta a cero mediante pulsador
• tecla de control ergonómica colocada en el lateral
• conmutable de N·m a lbf·ft mediante el software Aplicaciones:
• montaje en serie de pequeñas cantidades
• control de calidad
• laboratorios de ensayo y departamentos de investigación
• como sustitución temporal en caso de avería de atornilladores en líneas de producción
• operaciones de acabado
• inspección y análisis de uniones atornilladas. Características:
• amplio rango de trabajo 2-1000 N·m
• portaherramientas: 1/4" cuadrado, alojamientos rectangulares 9x12 y 14x18 mm con retención por pasador, acoplamiento por pasador de 22 y 28 mm
• señalización: óptica (barra LED), acústica (pitido), táctil (vibración)
• la sujeción de la herramienta puede, a partir del ET2SKA 150, girarse 120° con respecto a la carcasa de aluminio
• trazable a normas nacionales
• precisión de lectura +/- 1 %, +/- 1 dígito del valor leído
• certificado de fábrica según DIN ISO 6789 tipo I clase C
• certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7
• calibración de giro angular según VDI 2648 hoja 2
• display gráfico con retroiluminación
• entrada de medidas de llave para herramientas de vaso con medida de llave diferente
• alimentación: pila o batería Análisis:
• lectura de un máximo de 2000 registros
• interfaz serie integrada RS232 para PC (con adaptador USB)
• amplia documentación de todos los parámetros en uniones atornilladas
• diagramas de flujo con 100 parámetros de atornillado
• registro de curvas (50 curvas a 100 valores/seg.) Contenido de suministro:
• llave dinamométrica electrónica Etorc2S/A
• manual de instrucciones
• certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2003 tipo I clase C
• 2 pilas estándar AA
• software de análisis, cable de transferencia de datos RS232 y USB
• ET2SKA 150 y ET2SKA 300 incl. trinquete insertable de 1/2"
• entrega en maletín robusto de chapa de acero con inserto
• óptica, acústica y señal de sensor al alcanzar el valor ajustado / con visualización adicional del proceso de apriete mediante indicación LED
• análisis gráfico mediante software posible.
• pantalla gráfica de alto contraste con retroiluminación. Accionamiento:
• con accionamiento por vástago de 22 y 28 mm respectivamente, accionamiento cuadrado de 1/4" , alojamiento interior rectangular 9x12 y 14x18 mm respectivamente.
• ET2SKA 150 y ET2SKA 300 incl. trinquete insertable de 1/2"
• para lugares de difícil acceso y en casos de limitaciones de espacio.
• herramienta especial bajo pedido. Ligera y cómoda:
• la carcasa de aluminio y el mango de diseño ergonómico permiten un uso sencillo y seguro incluso con pares de apriete elevados.
• la sujeción de la herramienta puede, a partir del ET2SKA 150, girarse 120° con respecto a la carcasa de aluminio. Teclas de función:
• fácil de usar
• puesta a cero mediante pulsador
• tecla de control ergonómica colocada en el lateral
• conmutable de N·m a lbf·ft mediante el software Aplicaciones:
• montaje en serie de pequeñas cantidades
• control de calidad
• laboratorios de ensayo y departamentos de investigación
• como sustitución temporal en caso de avería de atornilladores en líneas de producción
• operaciones de acabado
• inspección y análisis de uniones atornilladas. Características:
• amplio rango de trabajo 2-1000 N·m
• portaherramientas: 1/4" cuadrado, alojamientos rectangulares 9x12 y 14x18 mm con retención por pasador, acoplamiento por pasador de 22 y 28 mm
• señalización: óptica (barra LED), acústica (pitido), táctil (vibración)
• la sujeción de la herramienta puede, a partir del ET2SKA 150, girarse 120° con respecto a la carcasa de aluminio
• trazable a normas nacionales
• precisión de lectura +/- 1 %, +/- 1 dígito del valor leído
• certificado de fábrica según DIN ISO 6789 tipo I clase C
• certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7
• calibración de giro angular según VDI 2648 hoja 2
• display gráfico con retroiluminación
• entrada de medidas de llave para herramientas de vaso con medida de llave diferente
• alimentación: pila o batería Análisis:
• lectura de un máximo de 2000 registros
• interfaz serie integrada RS232 para PC (con adaptador USB)
• amplia documentación de todos los parámetros en uniones atornilladas
• diagramas de flujo con 100 parámetros de atornillado
• registro de curvas (50 curvas a 100 valores/seg.) Contenido de suministro:
• llave dinamométrica electrónica Etorc2S/A
• manual de instrucciones
• certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2003 tipo I clase C
• 2 pilas estándar AA
• software de análisis, cable de transferencia de datos RS232 y USB
• ET2SKA 150 y ET2SKA 300 incl. trinquete insertable de 1/2"
• entrega en maletín robusto de chapa de acero con inserto
Llave dinamométrica electrónica E-torc2 SE 9x12,10-150 Nm Control de apriete para par/ángulo de giro: óptica, acústica y señal de sensor al alcanzar el valor ajustado / con visualización adicional del proceso de apriete mediante indicación LED análisis gráfico mediante software posible. pantalla gráfica de alto contraste con retroiluminación. Accionamiento: con accionamiento por vástago de 22 y 28 mm respectivamente, accionamiento cuadrado de 1/4" , alojamiento interior rectangular 9x12 y 14x18 mm respectivamente. ET2SKA 150 y ET2SKA 300 incl. trinquete insertable de 1/2" para lugares de difícil acceso y en casos de limitaciones de espacio. herramienta especial bajo pedido. Ligera y cómoda: la carcasa de aluminio y el mango de diseño ergonómico permiten un uso sencillo y seguro incluso con pares de apriete elevados. la sujeción de la herramienta puede, a partir del ET2SKA 150, girarse 120° con respecto a la carcasa de aluminio Teclas de función: fácil de usar puesta a cero mediante pulsador tecla de control ergonómica colocada en el lateral conmutable de N·m a lbf·ft mediante el software Aplicaciones: montaje en serie de pequeñas cantidades control de calidad laboratorios de ensayo y departamentos de investigación como sustitución temporal en caso de avería de atornilladores en líneas de producción operaciones de acabado inspección y análisis de uniones atornilladas Características: amplio rango de trabajo 2-1000 N·m portaherramientas: 1/4" cuadrado, alojamientos rectangulares 9x12 y 14x18 mm con retención por pasador, acoplamiento por pasador de 22 y 28 mm señalización: óptica (barra LED), acústica (pitido), táctil (vibración) la sujeción de la herramienta puede, a partir del ET2SKA 150, girarse 120° con respecto a la carcasa de aluminio trazable a normas nacionales precisión de lectura +/- 1 %, +/- 1 dígito del valor leído certificado de fábrica según DIN ISO 6789 tipo I clase C certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7 calibración de giro angular según VDI 2648 hoja 2 display gráfico con retroiluminación entrada de medidas de llave para herramientas de vaso con medida de llave diferente alimentación: pila o batería Análisis: lectura de un máximo de 2000 registros interfaz serie integrada RS232 para PC (con adaptador USB) amplia documentación de todos los parámetros en uniones atornilladas diagramas de flujo con 100 parámetros de atornillado registro de curvas (50 curvas a 100 valores/seg.) Contenido de suministro: llave dinamométrica electrónica Etorc2S/A manual de instrucciones certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789:2017 tipo I clase C 2 pilas AA estándar software de análisis, cable de transferencia de datos RS232 y USB ET2SKA 150 y ET2SKA 300 incl. trinquete insertable de 1/2" entrega en maletín robusto de chapa de acero con inserto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1330 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 150 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 514 mm |
| Peso | 1.3 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
| Tipo | llave dinamométrica electrónica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7003,60 € Sin IVA
/ unidad
8474,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días