7652010 8304-80 - LLAVE DINAMOMETRICA TIPO 83 160-800 NM
Llave dinamométrica tipo 83 DDS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8304-80
Rubix:798177379000
fabricante:7652010
EAN:4002805834084


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 160 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 7652010 8304-80 - LLAVE DINAMOMETRICA TIPO 83 160-800 NM
Aplicación:
• apriete controlado así como comprobación de "beweegmomenten"
• aplicación en muchos sectores (industriales)
• cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución:
• llave dinamométrica indicadora con reloj medidor y aguja de arrastre
• cuadrado de accionamiento doble lado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con pasador esférico para apriete controlado a derecha e izquierda
• modelos 8301-04 hasta 8304-80 con trinquete integrado
• para apriete controlado y mediciones de par
• exactitud: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• con doble escala en N·m y lbf·in o lbf·ft respectivamente en una escala bicolor de fácil lectura
• protección contra sobrecarga incorporada - tope mecánico ante un 25% de sobrecarga sobre el valor máx.
• carcasa de construcción especial en aluminio ligero y robusto - pintada en gris plateado
• mango de goma antideslizante negro
• modelos 8301-04 hasta 8301-40 conformes con EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• modelos 8303-40 hasta 8305-20 con señal audio-visual de serie Alcance de la entrega:
• llave dinamométrica tipo 83 con reloj
• pila, en los modelos nº 8303-40 hasta 8305-20
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en caja robusta de plástico negra (nº 8301-04 hasta 8302-20), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (nº 8303-40 hasta 8305-20)
• apriete controlado así como comprobación de "beweegmomenten"
• aplicación en muchos sectores (industriales)
• cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución:
• llave dinamométrica indicadora con reloj medidor y aguja de arrastre
• cuadrado de accionamiento doble lado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" con pasador esférico para apriete controlado a derecha e izquierda
• modelos 8301-04 hasta 8304-80 con trinquete integrado
• para apriete controlado y mediciones de par
• exactitud: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• con doble escala en N·m y lbf·in o lbf·ft respectivamente en una escala bicolor de fácil lectura
• protección contra sobrecarga incorporada - tope mecánico ante un 25% de sobrecarga sobre el valor máx.
• carcasa de construcción especial en aluminio ligero y robusto - pintada en gris plateado
• mango de goma antideslizante negro
• modelos 8301-04 hasta 8301-40 conformes con EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• modelos 8303-40 hasta 8305-20 con señal audio-visual de serie Alcance de la entrega:
• llave dinamométrica tipo 83 con reloj
• pila, en los modelos nº 8303-40 hasta 8305-20
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en caja robusta de plástico negra (nº 8301-04 hasta 8302-20), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (nº 8303-40 hasta 8305-20)
Llave dinamométrica tipo 83 DDS 160-800 Nm Aplicación: apriete controlado así como comprobación de "beweegmomenten" aplicación en muchos sectores (industriales) cubre rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N·m Ejecución: llave dinamométrica indicadora con reloj medidor y aguja de arrastre 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" cuadrado de accionamiento doble lado con pasador esférico para apriete controlado a derecha e izquierda modelos 8301-04 hasta 8304-80 con trinquete integrado para apriete controlado y mediciones de par exactitud: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales con doble escala en N·m y lbf·in o lbf·ft respectivamente en una escala bicolor de fácil lectura protección contra sobrecarga incorporada - tope mecánico ante un 25% de sobrecarga sobre el valor máx. carcasa de construcción especial en aluminio ligero y robusto - pintada en gris plateado mango de goma antideslizante negro modelos 8301-04 hasta 8301-40 conformes con EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática modelos 8303-40 hasta 8305-20 con señal audio-visual de serie Alcance de la entrega: llave dinamométrica tipo 83 con reloj pila, en los modelos nº 8303-40 hasta 8305-20 certificado de prueba según DIN EN ISO 6789 entrega en caja robusta de plástico negra (nº 8301-04 hasta 8302-20), en caso contrario en embalaje de cartón resistente (nº 8303-40 hasta 8305-20)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4850 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 160 N.m |
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 1000 mm |
| Peso | 4.8 kg |
| Fijación | 20 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1290,47 € Sin IVA
/ unidad
1561,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días