926BA 26-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales, antichispa
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:926BA 26
Rubix:798328968000
fabricante:009260826
EAN:8014230666778


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : 926BA 26-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales, antichispa
Cualidades
Llaves de vaso poligonales, antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 299 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Material | cobre berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,25 € Sin IVA
/ unidad
293,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días