Referencias
Gedore:GED0353601S
Rubix:798740215000
fabricante:2517930


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 65 mm |
Detalles de producto : VASO 1p HEXAGONAL 36 MM ANTICHISPA
Vaso 1" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,28 € Sin IVA
/ unidad
271,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días