Referencias
Gedore:GED0357501S
Rubix:798740195000
fabricante:2517639


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : VASO 1p HEXAGONAL 75 MM ANTICHISPA
Vaso 1" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,06 € Sin IVA
/ unidad
602,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días