Referencias
Gedore:GED0353634S
Rubix:798740214000
fabricante:2523051


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : VASO 3/4p HEXAGONAL 36 MM ANTICHISPA
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,08 € Sin IVA
/ unidad
131,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días