Referencias
Bahco:NS220-19
Rubix:799036907000
EAN:7314150347346





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 42 mm |
Detalles de producto : VASO ANTICHISPA 1/2 AL-BR 19 MM
• Fabricado en aluminio bronce
• Vasos de longitud estándar con cuadrado de 1/2”
• Perfil hexagonal y dimensiones métricas
• Conforme con la normativa ISO 2725/1174
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco NS220-19 es un vaso antichispas de 1/2" de aluminio-bronce con perfil hexagonal de 19 mm. Longitud estándar para uso en entornos potencialmente explosivos.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 42 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Número de lados | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,59 € Sin IVA
/ unidad
96,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días