Referencias
Facom:S.1/2SR
Rubix:798526173000
EAN:3148518682480


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : S.1/2SR VASO 1/2p PULGADA 1/2p
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 1/2 - 12 CARAS 1/2 ADF
Cualidades
• Aleación especial antichispas y anti-magnética de cobre-berilio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 78 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,23 € Sin IVA
/ unidad
100,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días