Referencias
Facom:K.27B
Rubix:798528077000
EAN:3148516595263




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
Detalles de producto : K.27B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 27 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 239 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 52x39x39 mm |
| Peso con embalaje | 239 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
| Cuadrado | 27 mm |
| Peso | 232 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días