Referencias
Facom:R.13HX
Rubix:799066308000
EAN:3662424080685


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 18 mm |
Detalles de producto : VASO 1/4 HEXAGONAL 6 CARAS 13MM
Cualidades
-Llaves de vaso de doble arrastre: - Accionamiento clásico de 1/4" con carraca o accesorios clásicos de 1/4". - Accionamiento fuera del vaso por el hexágono de 11 mm con la cabeza flexible ultracompacta de 180° (R. 180HX). Accesorio de carraca / vaso 2 veces más compacto que un accesorio de carraca / vaso típico. Ideal en espacios reducidos
El hexágono también permite el accionamiento directo por el extremo abierto o el anillo en una llave combinada
Acabado en cromo satinado
El hexágono también permite el accionamiento directo por el extremo abierto o el anillo en una llave combinada
Acabado en cromo satinado
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 18 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,22 € Sin IVA
/ unidad
5,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días