Referencias
Beta Tools:729L 70
Rubix:798166750000
fabricante:007290370
EAN:8014230030234


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 70-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x99x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2549 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.756 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 2549 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,30 € Sin IVA
/ unidad
244,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días