Referencias
Beta Tools:729 75
Rubix:798166735000
fabricante:007290075
EAN:8014230030081


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Longitud | 102 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 75-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x108x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2722 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 75 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 2722 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,10 € Sin IVA
/ unidad
191,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días