928B 60-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
LLAVES DE VASO CON ENCASTRE CUADRADO HEMBRA 3/4" BOCA POLIGONAL BETA 928B
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 60
Rubix:798167705000
fabricante:009280160
EAN:8014230036151


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 87 mm |
Detalles de producto : 928B 60-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Ejecución cromada
Ejecución cromada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 87x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1288 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 87 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.3622 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 1288 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € Sin IVA
/ unidad
78,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días