937 23X23-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llaves de vaso de doble extremo hexagonales / bihexagonales
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 23X23
Rubix:798169928000
fabricante:009370023
EAN:8014230199337




Detalles de producto : 937 23X23-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Puede utilizarse con mango deslizante en el orificio pasante.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
• El orificio en el lado corto permite el acceso a la tuerca, p. ej., con roscas salientes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 698 g |
| Apertura | 23x23 |
| Longitud | 256 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
