6572470 VDE 894 13 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA VDE 13 MM

VDE llave de boca simple 13mm

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 894 13
Rubix:798175877000
fabricante:6572470
EAN:4010886657249
353GB 13

Resumen técnico

Apertura13 mm
Longitud135 mm
Tipollave de boca abierta

Detalles de producto : 6572470 VDE 894 13 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA VDE 13 MM


VDE-llave de boca 13 mm GEDORE-vanadium acero 31CrV3 aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900, aislamiento de comprobación doble ángulo de la boca 15°

Información técnica


Atributos
Apertura13 mm
Longitud135 mm
Tipollave de boca abierta
19,82 Sin IVA
/ unidad
23,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días