Referencias
Beta Tools:52 10
Rubix:798164877000
fabricante:000520010
EAN:8014230021232



Documentos
Detalles de producto : 52 10-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,1 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 119 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
