Referencias
Beta Tools:45 60
Rubix:798163233000
fabricante:000450060
EAN:8014230021164



Documentos
Detalles de producto : 45 60-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 660x120x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3676 g |
| Longitud | 660 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,65 € Sin IVA
/ unidad
461,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
