943FL 8-LL DE VASO HEX VARILLA FLEXIBLE
Llaves de vaso hexagonales flexibles con mango cromado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943FL 8
Rubix:798168238000
fabricante:009430308
EAN:8014230473024

Detalles de producto : 943FL 8-LL DE VASO HEX VARILLA FLEXIBLE
Llaves de vaso hexagonales flexibles con mango cromado
Cualidades
Llaves de vaso hexagonales flexibles con mango cromado
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
