Referencias
Beta Tools:55BA 36X38
Rubix:798165498000
fabricante:000550826
EAN:8014230494364



Documentos
Detalles de producto : 55BA 36X38-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x78x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1376 g |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,55 € Sin IVA
/ unidad
517,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
