Referencias
Beta Tools:920AK 13
Rubix:798163797000
fabricante:009209013
EAN:8014230560748

Detalles de producto : 920AK 13-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58,7 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,69 € Sin IVA
/ unidad
9,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
