1952M-80 COMBINATION WRENCH

Llaves de estrella acodadas, métrico 1952M

Ver información técnica
Referencias
Bahco:1952M-80
Rubix:798327858000
EAN:7314150135509
brand logo
Resumen técnico
Apertura80
Longitud860 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1952M-80 COMBINATION WRENCH


Llaves de estrella, acodadas, métricas. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Ejecución: Niquelada y cromada. Dimensiones hasta 36 mm finamente pulidas. Material: VANADIO-EXTRA. Posición de la mordaza 15, lado del anillo acodado 10. Con medidas iguales. Perfil Dynamic Drive hasta 36 mm. SB = embalado individualmente en una tarjeta de plástico informativa. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: Acero aleado de alto rendimiento. Extremo abierto ángulo 15 con una cabeza más delgada para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 puntos que proporciona una mayor vida útil a tornillos y tuercas. Ángulo de extremo anular 15 para una mejor accesibilidad a los nudillos o un mejor agarre. El acabado cromado Micro Matt proporciona una superficie de alta calidad. SB = Envase al por menor en una tarjeta de información de plástico.

Cualidades

Metric Offset Combination Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto7895 g
Apertura80
Longitud860 mm
Tipollave mixta
Acabadoníquel/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,81 Sin IVA
/ unidad
717,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días