Referencias
Beta Tools:80 19X22
Rubix:798167783000
fabricante:000800019
EAN:8014230023489



Documentos
Detalles de producto : 80 19X22-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 453 g |
| Longitud | 287 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,65 € Sin IVA
/ unidad
70,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
