7689870 7118-13 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 13 MM
Plug-in wrench 14x18 - 7118
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7118-13
Rubix:798173975000
fabricante:7689870
EAN:4002805718131



Detalles de producto : 7689870 7118-13 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 13 MM
Rectangular open end fitting SE 14x18, 13 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € Sin IVA
/ unidad
69,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
