Referencias
Bahco:SB111M-9
Rubix:798211830000
EAN:7314151839857

Detalles de producto : SB111M-9
Llaves de estrella, desviadas, métricas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Mango en forma de U para mayor comodidad. Posición de la mandíbula 15 con cabeza más plana para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para alargar la vida útil de tornillos y tuercas. Borde del anillo 15 desviado para protección de la mano y mejor agarre. Indicación de tamaño más grande y de doble cara para un mejor reconocimiento. Cromado, finamente pulido para una superficie de alta calidad. Diseño en forma de U patentado. SB = embaladas individualmente en tarjeta de plástico informativa.
Cualidades
Metric Flat Combination Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Apertura | 9 |
| Longitud | 136 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,62 € Sin IVA
/ unidad
9,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
