Referencias
Facom:440.13
Rubix:798144075000
EAN:3148517680012



Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 13 MM
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que respetan las normas aeronáuticas. • Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los tornillos en serie o encastrados. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza 6 caras. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: • Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso. • Dimensiones métricas: de 4 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 13MM
Cualidades
llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos. cabeza: - desplazamiento de la cabeza (cota e) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - cabeza 12 caras con perfil ogv® para un apriete potenteprotegiendo la tuerca. sufijo h = cabeza hexagonal. - cabeza inclinada a 15°. cabeza horquilla: - horquilla inclinada a 15°. - geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso. dimensiones métricas: de 4 a 41 mm. presentación: cromada satinada.
Aplicaciones
llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 173x29x13 mm |
| Peso con embalaje | 74 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,34 € Sin IVA
/ unidad
8,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días